McGard(マックガード)
McGard(マックガード)の タイヤ・ホイール付属部品
McGard(マックガード)の タイヤ/ホイール締結部品
McGard(マックガード)の 自動車用ロックナット
ロックナット MCG-34009
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
注文コード
59162735
品番
MCG-34009
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
種別
貫通ナット(クロームキャップ)
全長(mm)
22.7
キー数
2
ねじ径×ピッチ(mm)
M14×1.5
キー外径(Φmm)
26.5
ねじ深さ(mm)
-
六角レンチ径(Φmm)
22
適合シート形状
テーパー