McGard(マックガード)
McGard(マックガード)の タイヤ・ホイール付属部品
McGard(マックガード)の タイヤ/ホイール締結部品
McGard(マックガード)の 自動車用ロックナット
ロックナット MCG-34366
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
注文コード
59162796
品番
MCG-34366
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
種別
小径袋ナット
全長(mm)
27.6
キー数
1
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.5
キー外径(Φmm)
26.1
ねじ深さ(mm)
21.2
六角レンチ径(Φmm)
21
適合シート形状
テーパー