MCG-35257 ロックナット MCG-35257 McGard(マックガード) 59162848

ロックナット MCG-35257

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(4個)注文コード59162848品番MCG-35257
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種別小径袋ナット全長(mm)31.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)20.1ねじ深さ(mm)24.4六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする