曜日別特売
MCG-37178 ロックボルト MCG-37178 McGard(マックガード) 59162945

ロックボルト MCG-37178

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(4個)注文コード59162945品番MCG-37178
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種別ボルト(黒)全長(mm)50.6キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)25.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする