McGard(マックガード)
McGard(マックガード)の タイヤ・ホイール付属部品
McGard(マックガード)の タイヤ/ホイール締結部品
McGard(マックガード)の 自動車用ラグボルト
ロックボルト MCG-38018
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
注文コード
59163049
品番
MCG-38018
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
ボルト
全長(mm)
48
キー数
2
首下長(mm)
26.7
ねじ径×ピッチ(mm)
M14×1.5
キー外径(Φmm)
25.7
六角レンチ径(Φmm)
17
適合シート形状
球面(13R)