McGard(マックガード)
スプラインドライブ MCG-65011RA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個(20個)
注文コード
59163110
品番
MCG-65011RA
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
種別
袋ナット(20個)
全長(mm)
31.5
色
赤/クローム
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.25
キー外径(Φmm)
20.2
ねじ深さ(mm)
29
六角レンチ径(Φmm)
21
適合シート形状
テーパー
注意
※スバル車、スズキ車(ランディ除く)、デリカD:2、デリカD:2カスタムはレンチ径19の変換アダプターが必要です。
※デリカはD:2、D:2カスタム、D:3にのみ適合致します。
※GT-RはNISMOを除いた車種に適合致します。