McGard(マックガード)
タフナット MCG-64002
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個(4個)
注文コード
59163496
品番
MCG-64002
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
6穴車にご使用の場合は、ナット4本入セットを同時にご使用ください。
適合
トヨタ
全長(mm)
37.1
色
クロム
ねじ径×ピッチ(mm)
M12×1.5
ねじ深さ(mm)
29.3
六角レンチ径(Φmm)
21
適合シート形状
テーパー