MCG-34360DH ロックナット MCG-34360DH McGard(マックガード) 59163548

ロックナット MCG-34360DH

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(4個)注文コード59163548品番MCG-34360DH
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
種別袋ナット(黒)全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.5キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)19/21適合シート形状テーパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする