ヒーティングバス

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 内容量(L)8 注文コード59163785 品番KISS-108A
参考基準価格(税別)¥450,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

大きな開口部で様々な用途に対応できます。
透明性の高いポリカーボネイト製バスを装備しております。
ポンプアダプターを取り付けることで、外部環境にも対応します(要オプション品)。
投げ込みクーラー(TC45、50、100)との併用により冷却も可能です。

トラスコ品番125-6487 使用温度範囲(℃)5〜40 電源(V)単相100 消費電力(W)1059 温度範囲(℃)5〜100 内容量(L)8 温度制御方式PID制御 外寸法・幅(mm)147 外寸法・高さ(mm)330 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)130×210×150 外寸法・奥行(mm)407
注意
※投げ込みクーラーを併用しない場合、温度範囲は室温+13〜100℃になります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする