※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KG
KGの 伝導部品
KGの ギヤ、ラック
KGの ウォームホイール
ウォームホイール アルミニウム青銅鋳物
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59163819
品番
G1A30R1-P-8
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。
ねじ加工済です。
用途
食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。
仕様
ウォームのねじれ方向および条数:R1、ウォームのねじれ方向および条数(mm):R1、キー溝有無:無し
トラスコ品番
354-5555
材質
アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)
形状
1B
歯数
30
寸法(mm)
かみ合い中心距離:23
全長(mm)
18
直径(Φmm)
のどの:32
歯幅(mm)
10
モジュール
1
ピッチ円直径(Φmm)
かみ合い;30
ハブ外径(Φmm)
22
歯先円直径(mm)
Φ33.5
歯形
並歯
ハブ長さL(mm)
8
穴径(mm)
Φ8
歯数比
1:30
注意
※ウォームとウォームホイールのねじれ方向および条数は同じ組み合わせでご使用ください。