※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KG
KGの 伝導部品
KGの ギヤ、ラック
KGの ラックギヤ
ラック 快削黄銅
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59163828
品番
RK50B2-0308
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11〜12級程度に仕上がっております。
トラスコ品番
355-0192
材質
快削黄銅(C3604B)
全長(mm)
200
歯幅(mm)
3
高さ(mm)
8
モジュール
0.5
有効歯数
125
歯幅b(mm)
3
かみ合い高さ(mm)
7.5