※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KG
KGの 伝導部品
KGの ギヤ、ラック
KGの 平歯車
青POM ギヤシリーズ 平歯車
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59163837
品番
S80BP80B-0505
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
フードコンタクト、青POM ギアシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途
食品、包装機器、医療機器などに。
トラスコ品番
116-0875
材質
青色ポリアセタール樹脂
形状
B1
歯数
80
全長(mm)
12
歯幅(mm)
5
モジュール
0.8
ハブ外径(Φmm)
50
歯先円直径(mm)
Φ65.6
基準円直径(Φmm)
64
ハブ長さL(mm)
7
穴径(mm)
Φ5
注意
※15%を超えるアルコール濃度の食品に接触する用途に使用出来ませんのでご注意ください。
※本製品の使用に当たっては、本製品を用いた最終製品による実使用条件下にて安全を確認の上、ご使用ください。
※青POMギヤシリーズは切削油等がかかる可能性のある環境で製作しています。