メイン画像
コミー
コミーの 道路用品
コミーの 安全ミラー
コミーの 室内用 安全ミラー
安全ミラー FFミラー気配
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59164808
品番
FR27C
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。
トイレ出入口での衝突防止に。
ぼかし加工を施しているため、プライバシーに配慮し、人の気配だけが見えます。
用途
トイレ出入口での衝突防止に。
仕様
室内専用
トラスコ品番
706-9097
材質
ミラー:ポリカーボネート
形状
角型
幅(mm)
270
高さ(mm)
120
取付方式
強力両面テープ(裏面に貼付済み)
奥行(mm)
2.8
像の大きさ(曲面R)
280
注意
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
※屋外では使用できません