コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 料理道具
コイズミ(小泉成器)の 蒸し鍋・せいろ・スチーマー
コイズミ(小泉成器)の 蒸し鍋
エッグスチーマーミニ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59166199
品番
KES0301S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
たまごを置いて水を入れるだけで簡単調理
たまごが3個調理できるコンパクトタイプ
スイッチを回して好みのゆで加減に調節できる
(固ゆで約16分、半熟たまご約10分)
付属品
計量カップ、掃除用ブラシ
幅(mm)
85
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
130
奥行(mm)
205
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
300
スイッチ
切替:OFF/半熟/固ゆで
コード長さ(m)
1
安全装置
温度ヒューズ 157℃