コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の AV家電
コイズミ(小泉成器)の オーディオ
コイズミ(小泉成器)の ラジオ
ホームラジオ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59166251
品番
SAD7231W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
・AM/FM受信 ワイドFM対応
・大きく使い易い選局・音量つまみ
・2電源対応(ACアダプター・乾電池)
・大型スピーカー、ヘッドホン端子
付属品
ACアダプター
幅(mm)
210
質量(kg)
0.53
高さ(mm)
127
奥行(mm)
67
電源
(ACアダプタ使用時)AC100V 50/60Hz、(乾電池使用時)単2形アルカリ乾電池×3本
ヘッドフォン端子
○(共通部分)
チューナー数
AM/FM ワイドFM対応