DE-2000-XX-X-JA-JA-A-JAPAN ハンドヘルド蛍光X線分析計”DELTA Element” Evident(エビデント) 59169446 DE-2000-XX-X-JA-JA-A-JAPAN ハンドヘルド蛍光X線分析計”DELTA Element” Evident(エビデント) 59169446 DE-2000-XX-X-JA-JA-A-JAPAN ハンドヘルド蛍光X線分析計”DELTA Element” Evident(エビデント) 59169446

ハンドヘルド蛍光X線分析計”DELTA Element”

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59169446 品番DE-2000-XX-X-JA-JA-A-JAPAN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,980,000

優れたコストパフォーマンスを実現した蛍光X線分析計です。
合金やPMI検査などのアプリケーションに特化したエントリーモデルです。

用途ポータブルかつ堅牢な分析計でPMI検査、製造業の品質管理、金属修理工場や貴金属などの検査に。 トラスコ品番772-4586 セット内容キャリングケース、リチウムイオン電池(2本)、バッテリーチャージャー、校正用サンプル、窓フィルム(10枚)、ストラップ、PCソフトウェア、ミニUSBケーブル 幅(mm)90 高さ(mm)260 奥行(mm)240 電源充電式Li-ionバッテリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする