※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶
扁平缶
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59170250
品番
0184
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
高品質のポリエチレン容器です。
取手付きです。
片口扁平缶スタンダードタイプです。
用途
液体を入れる容器。
トラスコ品番
120-1698
材質
本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
幅(mm)
172
色
乳白色
高さ(mm)
280
奥行(mm)
125
容量(L)
4
口径(mm)
30
中栓
あり
パッキン
なし
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。
※ガソリン・軽油は使用不可です。
※界面活性剤を使用した場合、キャップが割れる恐れがあります。
※各寸法には許容差があります。