画像準備中

安全作業長 裏ナシ AB012

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59170469 品番 AB012-27.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

外部から土・泥・雪・水などが浸入しにくい、口ゴムフード付です。
土・泥などが入っても、裏地がないので靴内部を丸洗いすることができます。
防雪タイプの安全長靴です。

用途建設土木作業・工場安全作業に。 トラスコ品番683-4110 材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:防錆加工鋼 ダークグリーン/ブラック サイズEU(ヨーロッパ):44、UK(イギリス):8.5、US(アメリカ):9 規格JIS T 8101安全靴C/L合格 長さ(cm)39 寸法(cm)27 足幅EE 耐圧迫性荷重(kN)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする