シバタ工業
シバタ工業の 安全長靴・長靴
シバタ工業の 防寒長靴/防寒安全長靴
安全作業長 裏ナシ AB012
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
59170487
品番
AB012-29.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
外部から土・泥・雪・水などが浸入しにくい、口ゴムフード付です。
土・泥などが入っても、裏地がないので靴内部を丸洗いすることができます。
防雪タイプの安全長靴です。
用途
建設土木作業・工場安全作業に。
トラスコ品番
683-4106
材質
胴部・底部:天然ゴム、先芯:防錆加工鋼
色
ダークグリーン/ブラック
サイズ
EU(ヨーロッパ):48、UK(イギリス):10.5、US(アメリカ):11
規格
JIS T 8101安全靴C/L合格
長さ(cm)
39
寸法(cm)
29
足幅
EE
耐圧迫性荷重(kN)
4.5