画像準備中

安全長靴 安全防寒フェルト長 AC032

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード59170521 品番AC032-27.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

JIS安全ゴム長靴の防寒タイプです。

用途冷蔵庫内作業、冬季市場での作業、冬季土木作業に。 トラスコ品番682-7882 セット内容先芯:鋼製 材質胴部:天然ゴム配合 ブラック サイズEU(ヨーロッパ):44、UK(イギリス):8.5、US(アメリカ):9 規格JIS T 8101安全靴C/L合格 長さ(cm)30 寸法(cm)27 足幅EE 耐圧迫性荷重(kN)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする