画像準備中

安全長靴 安全防寒フェルト長 AC032

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59170530 品番 AC032-28.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

JIS安全ゴム長靴の防寒タイプです。

用途冷蔵庫内作業、冬季市場での作業、冬季土木作業に。 トラスコ品番682-7883 セット内容先芯:鋼製 材質胴部:天然ゴム配合 ブラック サイズEU(ヨーロッパ):46、UK(イギリス):9.5、US(アメリカ):10 規格JIS T 8101安全靴C/L合格 長さ(cm)32 寸法(cm)28 足幅EE 耐圧迫性荷重(kN)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする