シバタ工業
シバタ工業の 安全長靴・長靴
シバタ工業の 防寒長靴/防寒安全長靴
安全長靴 安全防寒フェルト長 AC032
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
59170539
品番
AC032-29.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
JIS安全ゴム長靴の防寒タイプです。
用途
冷蔵庫内作業、冬季市場での作業、冬季土木作業に。
トラスコ品番
682-7880
セット内容
先芯:鋼製
材質
胴部:天然ゴム配合
色
ブラック
サイズ
EU(ヨーロッパ):48、UK(イギリス):10.5、US(アメリカ):11
規格
JIS T 8101安全靴C/L合格
長さ(cm)
33
寸法(cm)
29
足幅
EE
耐圧迫性荷重(kN)
4.5