画像準備中

セーフティベア―#8000 静電防寒 AE022

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59170679 品番 AE022-26.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

静電気帯電防止靴です。
裏材に5mmウレタンスポンジを採用。
保温性、吸湿性に優れています。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。

用途冬季の屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。 トラスコ品番691-0715 材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:樹脂 ブラック サイズEU(ヨーロッパ):42、UK(イギリス):7.5、US(アメリカ):8 規格JIS T 8103ED-P/C3/C/S/P4合格 長さ(cm)37+8 寸法(cm)26 JIS規格JIS T 8101安全靴(作業区分普通作業用S)合格 足幅EEE 履口回り(cm)420
注意
※つま先に樹脂製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする