シバタ工業
シバタ工業の 安全長靴・長靴
シバタ工業の 防寒長靴/防寒安全長靴
セーフティベア―#8000 静電防寒 AE022
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
59170697
品番
AE022-28.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
静電気帯電防止靴です。
裏材に5mmウレタンスポンジを採用。
保温性、吸湿性に優れています。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
用途
冬季の屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。
トラスコ品番
691-0716
材質
胴部・底部:天然ゴム、先芯:樹脂
色
ブラック
サイズ
EU(ヨーロッパ):46、UK(イギリス):9.5、US(アメリカ):10
規格
JIS T 8103ED-P/C3/C/S/P4合格
長さ(cm)
37+8
寸法(cm)
28
JIS規格
JIS T 8101安全靴(作業区分普通作業用S)合格
足幅
EEE
履口回り(cm)
420
注意
※つま先に樹脂製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめください。