シバタ工業
シバタ工業の 安全長靴・長靴
シバタ工業の 防寒長靴/防寒安全長靴
安全長靴 安全大長 AB023
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
59170810
品番
AB023-26.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軽量化(従来品比約20%軽量)しました。
吸汗・抗菌裏地「BLAXX」採用により清潔に使用可能です。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。
35cmのロング丈です。
用途
建設・土木作業に。
河川清掃に。
トラスコ品番
691-0733
材質
胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製
色
ブラック
規格
JIS T 8101安全靴C/S
寸法(cm)
26
足幅
EEE
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。