画像準備中

安全静電長靴 AE013

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 59170880 品番 AE013-27.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

静電気帯電防止靴です。
裏材にBLAXX使用し、吸汗性・抗菌性に優れています。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
サイズ調整用スペーサー中敷付です。

用途屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。 トラスコ品番691-2244 材質胴部:天然ゴム、底部:ニトリルゴム、先芯:鋼製 ブラック 規格JIS T 8103(ED-P/C3)C/S/P4合格 寸法(cm)27 足幅EEE 履口回り(cm)350
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする