シバタ工業
シバタ工業の 安全長靴・長靴
シバタ工業の 防寒長靴/防寒安全長靴
安全静電長靴 AE013
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
59170889
品番
AE013-28.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
静電気帯電防止靴です。
裏材にBLAXX使用し、吸汗性・抗菌性に優れています。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
サイズ調整用スペーサー中敷付です。
用途
屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。
トラスコ品番
691-2245
材質
胴部:天然ゴム、底部:ニトリルゴム、先芯:鋼製
色
ブラック
規格
JIS T 8103(ED-P/C3)C/S/P4合格
寸法(cm)
28
足幅
EEE
履口回り(cm)
350
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめください。