画像準備中

安全静電長靴 AE013

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード59170898 品番AE013-29.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

静電気帯電防止靴です。
裏材にBLAXX使用し、吸汗性・抗菌性に優れています。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
サイズ調整用スペーサー中敷付です。

用途屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。 トラスコ品番691-2242 材質胴部:天然ゴム、底部:ニトリルゴム、先芯:鋼製 ブラック 規格JIS T 8103(ED-P/C3)C/S/P4合格 寸法(cm)29 足幅EEE 履口回り(cm)350
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする