画像準備中

安全軽半長 AK011

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード59170916 品番AK011-21.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

軽量で耐滑性能に優れています。
吸汗・抗菌素材の裏地を使用しています。
豊富なサイズ展開です。

用途土木、保線作業、造船、鉄工業に。 トラスコ品番691-2261 材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製 ブラック サイズEU(ヨーロッパ):32、UK(イギリス):2.5、US(アメリカ):3 規格JIS T 8101安全靴C/L合格 長さ(cm)25 寸法(cm)21 足幅EE 耐圧迫性荷重(kN)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする