シバタ工業
シバタ工業の 安全長靴・長靴
シバタ工業の 防寒長靴/防寒安全長靴
安全軽半長 AK011
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
59170977
品番
AK011-27.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で耐滑性能に優れています。
吸汗・抗菌素材の裏地を使用しています。
豊富なサイズ展開です。
用途
土木、保線作業、造船、鉄工業に。
トラスコ品番
691-2251
材質
胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製
色
ブラック
サイズ
EU(ヨーロッパ):44、UK(イギリス):8.5、US(アメリカ):9
規格
JIS T 8101安全靴C/L合格
長さ(cm)
28.5
寸法(cm)
27
足幅
EEE
耐圧迫性荷重(kN)
4.5