画像準備中

防寒安全長靴 セーフティベアー#1011白熊(イエロー)フード無し 27.0cm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード59171275 品番AC102-27.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

新キルティング「BLAXX」採用により従来より保温性を向上させました。
抗菌・防臭機能も追加しております。
かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。
メーカー従来品よりも耐滑性能が約40%向上しています。
抗菌・防臭カップインソールを採用しています。

用途冬季の屋外建設・土木作業 仕様フードなし トラスコ品番705-9266 材質胴部・底部:天然ゴム、先芯:鋼製 イエロー サイズEU(ヨーロッパ):44、UK(イギリス):8.5、US(アメリカ):9 規格JIS T 8101安全靴C/S合格 長さ(cm)30 寸法(cm)27 足幅EE
注意
※つま先に鋼製の芯が入っております。
※芯が露出した場合は使用をおやめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする