ヒロショウ
ヒロショウの 厨房機器・設備・調理機械
ヒロショウの 熱調理機・加熱機器
ヒロショウの 業務用レンジ/コンロ
ふっ素加工 油はね防止ガード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59171948
品番
AHG-05
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
自由に設置できる5枚の折りたたみ式パネル。
使わないときはコンパクトに収納できます。
ビルトインのガスコンロやIH調理器にも使用できます。
用途
コンロ周りの油はねを最小限に。アウトドア時にはコンロの風よけに。
材質
鉄(表面:ふっ素樹脂塗膜加工)(板厚0.4mm)
質量(g)
約770
収納時寸法(cm)
約15.5×30×1