スコッティ ファイン ペーパーふきん サッとサッと ポケモン仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200組×30パック) 注文コード59172140 品番37837×30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

親子で楽しめる人気コンテンツ「ポケットモンスター」とのコラボデザインパッケージ
ぬれても丈夫な2枚重ねの厚手シート
たっぷり使える200組
衛生的で取出しやすいポップアップ式
調理から片付けまで使えて便利
ピュアパルプ100%
蛍光塗料不使用

用途キッチンタオル キッチンペーパー ふきん 手拭き 厚手 丈夫 日本製 ケース販売 ポケモン ポケットモンスター 数量限定 材質パルプ100% シートサイズ(mm)218×230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする