曜日別特売
KSP-L75GY ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 京都絞 59172185

KSP-L75GY ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 京都絞 59172185
KSP-L75GY ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 京都絞 59172185
KSP-L75GY ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 京都絞 59172185
KSP-L75GY ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 京都絞 59172185
KSP-L75GY ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 京都絞 59172185
KSP-L75GY ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 京都絞 59172185
KSP-L75GY ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 京都絞 59172185
KSP-L75GY ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 京都絞 59172185
KSP-L75GY ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 京都絞 59172185
KSP-L75GY ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 京都絞 59172185
KSP-L75GY ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 京都絞 59172185
KSP-L75GY ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 京都絞 59172185
KSP-L75GY ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 京都絞 59172185
KSP-L75GY ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 京都絞 59172185
KSP-L75GY ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 京都絞 59172185
KSP-L75GY ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 京都絞 59172185
KSP-L75GY ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 京都絞 59172185
KSP-L75GY ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 京都絞 59172185
KSP-L75GY ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型 京都絞 59172185

ペットベッド ペットソファ 猫用ベッド 犬用ベッド L字型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズLグレー注文コード59172185品番KSP-L75GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

愛犬や愛猫が思わずくつろいでしまうL字型ぺットベッド
耐久性のあるジャガードカチオン生地
固綿素材で安心の寝心地
L字型設計と低床仕様で乗り降りラクラク
洗濯できるカバーでお手入れも楽々(※洗濯ネットをご使用ください)
ノンスリップ生地でズレにくい安心設計

用途ペット用ソファとして。ねこ ネコ いぬ イヌ ペットグッズ 洗濯 滑り止め 耐久性 低床仕様 シンプル クッション あご乗せ材質表側:ポリエステル100%(ジャガードカチオン生地)、裏側:ポリエステル100%(ノンスリップ生地使用)、詰物:ポリエステル100%(固綿)質量(kg)1.4グレーサイズL寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×55×14
注意
※ご使用環境やご使用方法により塩化ビニル・フローリング等床材の変色が起こることがあります。特に新築の床材・ワックス掛け直後はご注意ください。
※長時間敷いたままにすると裏面の滑り止めが付着する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする