キャニスター掃除機 パワかるサイクロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59172377 品番CV-SP300M N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

強い吸引力で軽々キレイにできるサイクロン式クリーナー
ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッド搭載,
ごみくっきりライト:見えにくいごみも浮かび上がらせる緑色LEDライト
からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ
からまんプレス構造:ダストケースは髪の毛などがからまりにくくお手入れがラク
ブラシとダストケースは水洗い対応
3つのフィルターと高気密モーターケースで微細なごみも捕集

用途お部屋や事務所のお掃除に。キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル 付属品ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ 質量(kg)(本体)2.5、(本体/ホース/パイプ/ヘッド)3.8 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)約840〜140 吸込仕事率(W)約40〜290 集塵容量(L)0.25 電源コード(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×30×28.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする