紙パック式クリーナー かるパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59172386 品番CV-KP300M N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

強い吸引力で軽々キレイにできる紙パック式クリーナー
軽量・コンパクト構造で持ち運びがラクラク
ヘッド幅約23cmの自走式パワフルスマートヘッドlight搭載
見えにくいごみを浮かび上がらせる白色LEDライト搭載
からまんブラシ:髪の毛などがからまりにくいループ形状のブラシ
ブラシ水洗い対応

用途お部屋や事務所のお掃除に。キャニスター掃除機 クリーナー 軽量 パワフル 付属品パッとブラシ、すき間用吸口、パックフィルターGP-130FS1枚 質量(kg)(本体)2.9、(本体/ホース/パイプ/ヘッド)4.4 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)約230〜1180 吸込仕事率(W)約120〜630 集塵容量(L)1.3 電源コード(m)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.6×35.1×20.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする