※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8X85 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59175920 8X85 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59175920

六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(700本) 注文コード 59175920 品番 8X85
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,431
販売価格(税別)
22,210

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。 材質 ピッチ1.25 表面処理ユニクロ 二面幅S(mm)【頭部】1313 頭部高さ(mm)【k】5.5 呼び径d8 長さl(mm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする