※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10X15 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59176017 10X15 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59176017

六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1400本) 注文コード 59176017 品番 10X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,179
販売価格(税別)
22,890

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。 材質 ピッチ1.5 表面処理ユニクロ 二面幅S(mm)【頭部】1717 頭部高さ(mm)【k】7 呼び径d10 長さl(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする