※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角ボルト
六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全182種類を一覧で見る
内容量
1ケース(700本)
注文コード
59176297
品番
12X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,286
販売価格(税別)
¥
20,260
バスケットに入れる
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途
機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。
材質
鉄
ピッチ
1.75
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
【頭部】1919
頭部高さ(mm)
【k】8
呼び径d
12
長さl(mm)
35