※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角ボルト
六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全218種類を一覧で見る
内容量
1ケース(250本)
注文コード
59178878
品番
18X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,593
販売価格(税別)
¥
29,630
バスケットに入れる
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
ピッチ
2.5
表面処理
三価クロメート
二面幅S(mm)
【頭部】2727
頭部高さ(mm)
【k】12
呼び径d
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さl(mm)
40