※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30X45 六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59179185 30X45 六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59179185

六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(70本) 注文コード 59179185 品番 30X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,949
販売価格(税別)
93,590

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 ピッチ3.5 表面処理三価クロメート 二面幅S(mm)【頭部】4646 頭部高さ(mm)【k】19 呼び径d30 RoHS指令(10物質対応)対応 長さl(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする