※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22X160 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 59183550 22X160 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 59183550

六角ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(55本) 注文コード 59183550 品番 22X160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,496
販売価格(税別)
21,360

六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 ピッチ2.5 表面処理ユニクロ 二面幅S(mm)【頭部】3232 頭部高さ(mm)【k】14 呼び径d22 長さl(mm)160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする