※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
六角ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(600本)
注文コード
59185939
品番
12X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,809
販売価格(税別)
¥
46,190
バスケットに入れる
この商品は
長さl・内容量
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。材質はステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
機械類の位置調整、締結用ねじです。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への使用に適しています。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
材質
SUS304系
ピッチ
1.75
二面幅S(mm)
【頭部】1919
頭部高さ(mm)
【k】8
呼び径d
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さl(mm)
40