※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#500SP L型プレート 幅20mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59195486 品番SLP-20100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

無給油で使用できます。
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。
往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。

用途建設機械、鉄道車両、金型部品、製鉄機械、掘削機、油圧機器、工作機械、一般産業機械等。 トラスコ品番813-0166 材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受 長さ(mm)100 幅(mm)20 厚さ(mm)20 取付ボルト2個 取付穴ピッチ(mm)a20/b60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする