※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#500SPSL464ブッシュ 内径180mm 外径200mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)100 注文コード59195511 品番SPBL-180200100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

無給油で使用できます。
一般・水中・海水中で使用できます。(水中・海水中でご使用の時は相手軸をステンレス鋼またはクロームメッキ30μm以上をご使用下さい)
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。
往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。

用途ダム/水門、水車/水処理機械、一般産業機械等。 トラスコ品番813-0226 材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受 長さ(mm)100 内径(Φmm)180 外径(Φmm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする