※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#500SPSL464ブッシュ 内径200mm 外径230mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)200 注文コード59195556 品番SPBL-200230200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

無給油で使用できます。
一般・水中・海水中で使用できます。(水中・海水中でご使用の時は相手軸をステンレス鋼またはクロームメッキ30μm以上をご使用下さい)
高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。
往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。

用途ダム/水門、水車/水処理機械、一般産業機械等。 トラスコ品番813-0232 材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受 長さ(mm)200 内径(Φmm)200 外径(Φmm)230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする