AKH2 アルミ急速冷凍保存容器S ナチュラル スケーター 59204793

AKH2 アルミ急速冷凍保存容器S ナチュラル スケーター 59204793
AKH2 アルミ急速冷凍保存容器S ナチュラル スケーター 59204793

アルミ急速冷凍保存容器S ナチュラル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード59204793品番AKH2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

冷凍後も小分けがしやすい!すばやく冷気を伝えるアルミ素材。冷凍後も小分けしやすい底仕切り型。冷凍保存・解凍のコツしおり付。
急速冷凍は、食品を低音で急速に凍らせることで食品細胞内水分の結合を防ぎ、細胞が壊れにくいため、おいしさを逃さず保存できます。
電子レンジ・食洗機・乾燥機使用不可。ごはん(約1食分)、香味野菜、ハーブ、カレー、シチュー、汁物・煮物、ミンチ肉・薄切り肉に適しています。

材質EVA樹脂、アルミニウム容量(mL)約500形状角形板厚(mm)0.7加工アルマイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15.7×11.5×4.4耐用温度(℃)約-20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする