AKH3 アルミ急速冷凍保存容器M ナチュラル スケーター 59204802

AKH3 アルミ急速冷凍保存容器M ナチュラル スケーター 59204802
AKH3 アルミ急速冷凍保存容器M ナチュラル スケーター 59204802

アルミ急速冷凍保存容器M ナチュラル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード59204802品番AKH3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

冷凍後も小分けがしやすい!すばやく冷気を伝えるアルミ素材。冷凍後も小分けしやすい底仕切り型。
冷凍保存・解凍のコツしおり付。急速冷凍は、食品を低音で急速に凍らせることで食品細胞内水分の結合を防ぎ、細胞が壊れにくいため、おいしさを逃さず保存できます。
電子レンジ・食洗機・乾燥機使用不可。ミンチ肉・薄切り肉・つみれ、ささみ・鶏モモ肉・鶏ムネ肉、切り身魚・エビ・イカ・タコに適しています。

材質EVA樹脂、アルミニウム容量(mL)約840形状角形板厚(mm)0.7加工アルマイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.1×13.3×4.7耐用温度(℃)約-20~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする