※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オイレス工業
オイレス工業の 直動部品
オイレス工業の オイルレス素材
オイレス工業の プレート
#2000 アッパープレート
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59205006
品番
CUP-34100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
金型用アッパープレートです。
用途
樹脂金型に。
適合
サイドブロック:CCS-25100
トラスコ品番
364-0046
材質
スチール(オイレス#2000)
幅(mm)
34
厚さ(mm)
20
全長(mm)
100
穴数
2個
RoHS指令(10物質対応)
対応