※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#2000 アッパープレート

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59205040 品番 CUP-34250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

金型用アッパープレートです。

用途樹脂金型に。 適合サイドブロック:CCS-25250 トラスコ品番362-1109 材質スチール(オイレス#2000) 幅(mm)34 厚さ(mm)20 全長(mm)250 穴数4個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする